Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C210 450 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbindegerät CombBind C210 450 Blatt schwarz
Spiralbindegerät CombBind C210 450 Blatt schwarz
Spiralbindegerät CombBind C210 450 Blatt schwarz
Spiralbindegerät CombBind C210 450 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4401846
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401846
EAN/GTIN:
     5028252371841
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
  • GBC Spiralbindegerät CombBind C210
  • Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät
  • 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe
  • Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen
  • Mit präziser Stanzzentrierung
  • Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden
  • Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden
  • Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens
  • Mit Randabstandskontrolle
  • Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich
  • Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm)
  • Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm
  • Für A4/A5 oder A3 hoch
  • Gewicht: 8,7 kg
  • Format: 400 x 145 x 398 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Kunststoff
Art der Stanzung:
mechanisch
Besonderheiten:
Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Breite:
400 mm
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
145 mm
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
450 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
12 Blatt
Tiefe:
398 mm
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, kammbindegerät gbc, kammbindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, ComBind, Kunststoffbindemaschine, Plastik, PlastikBindegerät, PlastikBindemaschine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 233,95*
€ 281,72*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 250,27*
€ 295,53*
12 Tage
86
Frei Haus
ab € 250,52*
€ 296,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 254,25*
€ 299,08*
€ 4,95*
ab € 277,44*
€ 325,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CA610000
ab € 79,24*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 460,63*
Zubehör
GBC
4400435
ab € 683,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.