Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Ideal 3104 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, P-5, 120 l, 13-17 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166628
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     31041211
EAN/GTIN:
     4019364619717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Der weisse Aktenvernichter 3104 CC von Ideal mit Öleinspritzung entspricht der Sicherheitsstufe P-5. Im Partikelschnitt von 2 x 15 mm zerkleinern die beiden Stahl-Schneidwerke bis zu 17 Blatt Papier des Formates DIN A4 und der Qualität von 70 g/m-² gleichzeitig. Der fahrbare, hochwertige Holzunterschrank erlaubt den einfachen Standortwechsel.

Mit dem 3104 CC entscheiden Sie sich für ein leistungsstarkes Modell, das effiziente Arbeitsleistungen auch im Dauerbetrieb unterstützt. Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns schafft eine gleichmässig hohe Schnittleistung. Der Aktenvernichter eignet sich dank seiner Arbeitsbreite von 310 mm ebenfalls für die Aufnahme von längs zugeführten Papierdokumenten des Formates DIN A3.

Für Ihre Sicherheit sorgt das Safety Protection System SPS mit einer elektronisch kontrollierten und patentierten Sicherheitsklappe im Bereich der Zuführöffnung. Die Bedienung ist dank der integrierten Bedienerführung mit Leuchtsymbolen und Farbsignalen einfach. Die Aufnahmekapazität des Schnittgutbehälters aus schlagfestem Kunststoff beträgt 120 l. Ist dieses Mass erreicht, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Auch die Reversierautomatik ist mit einer automatischen Abschaltung versehen, um einen Papierstau zu vermeiden.

Energiesparend ist der besondere Standby-Modus ZERO ENERGY. Er trennt den Aktenvernichter 3104 CC von Ideal vollständig vom Stromnetz, wenn er mindestens 30 Minuten nicht bedient wird. Dank der Ausstattung mit einer integrierten Lichtschranke schaltet der Shredder mit Start/Stopp-Funktion sich bei Bedarf automatisch wieder ein.

Weitere Details:

  • Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Öleinspritzung
  • Reversierautomatik zur Verhinderung von Papierstaus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • EASY-SWITCH Schaltelement: Farbsignale und Leuchtsymbole erleichtern die Bedienung
  • Elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • Zweifache Motorsicherung
  • SSC Smart Shred Control Anzeige zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung an
  • Schnittgutbehälter ohne Müllsacke verwendbar
  • Wechselstrommotor mit 640 W Leistung
  • Mobiler Unterschrank mit Rollen
  • Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff
  • Sicherheitsstufe: P-5
  • Schnittleistung: 13-15 Blatt bei Papierstärke 80 g/m-², 15-17 Blatt bei 70 g/m-²
  • Schnittbreite: 2 x 15 mm
  • Arbeitsbreite: 310 mm
  • Maximales Auffangvolumen des Schnittgutbehälters: 120 l
  • Farbe: Weiss
  • Masse: B 538 x T 470 x H 930 mm
  • Gewicht: 52 kg
  • Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Weitere Informationen:
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
17 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
120 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
930 mm
Partikellänge:
15 mm
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
P-5
Geräuschpegel im Leerlauf:
52 db(A)
Schnittbreite:
2 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
640 W
Tiefe:
470 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Material:
Kunststoff; Holz
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern
Gewicht:
52 kg
Breite:
538 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,31*
€ 1.138,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.135,19*
€ 1.175,88*
24 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 1.141,89*
€ 1.178,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.141,66*
€ 1.178,35*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.157,07*
€ 1.190,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,35*
€ 1.402,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,48*
€ 1.396,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,48*
€ 1.384,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,43*
€ 1.372,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,66*
€ 1.358,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 48,48*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.