Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstrolley Maul MAULpro advanced, Aluminium, 2923 Teile, abschliessbar, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-165854
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6399209
EAN/GTIN:
     4002390067676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Moderationsbox

Der aus hochwertigem Aluminium gefertigte Moderationstrolley MAULpro advanced von Maul ist mit 3 Kippschlössern sowie dazugehörigen Schlüsseln ausgestattet. Seine ergonomisch geformten Griffe an der langen und der kurzen Seite sowie der arretierbare Ausziehgriff bieten wie die beiden integrierten, kugelgelagerten Rollen ein Maximum an Trage- bzw. Transportkomfort.

Belastbare Scharniere, ein integrierter Abknickschutz beim Öffnen und ein Schaumstoff-Noppenposlter im Deckel mit Gummiband zur Befestigung grosser Teile und Kunststoff-Füsse für eine hohe Standfestigkeit sind weitere Highlights.

Er eignet sich ideal für die professionelle Ausgestaltung von Moderationen, Präsentationen und Workshops. Dafür sorgt der aus insgesamt 2923 Teilen bestehende Inhalt, welcher dank des tiefergezogenen, als cleveres Ordnungssystem dienenden Innenteils des Moderationskoffers MAULpro advanced von Maul nicht verrutschen kann.

Hierzu zählen 30 Flipchartmarker mit XL Rundspitze in den Farben Schwarz und Rot sowie 4 Flipchartmarker mit XXL Keilspitze in den Farben Schwarz, Rot, Grün und Blau.

Darüber hinaus beinhaltet der Moderationstrolley 1 Cutter und 1 Schere, 400 farbig sortierte Signal-Nadeln inklusive Nadelkissen, 1 Klebefilm-Abroller inklusive Klebefilm, 2 Klebestifte und 1 Kreppband.

Ebenfalls sind selbstklebende Moderationskarten in den Farben Weiss Gelb, Orange, Rot, Grün und Blau im Lieferumfang mitenthalten. Dabei weisen 500 Karten eine rechteckige Form, 750 Karten eine Kreisform, 250 Karten eine ovale Form und 20 Karten eine Wolkenform auf. Auf diese Weise können Informationen und Ideen im Rahmen von Moderationen und Seminaren besonders vielseitig visualisiert und gesammelt werden.

960 farbig sortierte Klebepunkte sowie 1 Teleskop-Zeigestab mit integriertem Kugelschreiber runden den reichhaltigen Inhalt des Moderationstrolleys MAULpro advancedvon Maul ab.

Weitere Details:

Hochwertiger Aluminiumtrolley in edler Rillenoptik mit ergonomisch geformten Griffe an der langen sowie der kurzen Seite

Mit arretierbarem Ausziehgriff

Inkl. 2 kugelgelagerten Rollen für einen bequemen Transport sowie 2 Kunststoff-Füssen für einen sicheren Stand

Ideal für die professionelle Ausgestaltung von Workshops, Brainstormings und Moderationen

Dank tiefergezogenem Innenteil kein Verrutschen des Inhaltes

Belastbare Scharniere und integrierter Abknickschutz beim Öffnen

Schaumstoff-Noppenpolster im Deckel mit Gummiband zum Befestigen von grossen Teilen

Dank 3 Kippschlössern abschliessbar, inklusive 2 dazugehörigen Schlüsseln

2923 Teile umfassender Inhalt:

30 Flipchartmarker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm, davon 15 in Schwarz und 15 in Rot

4 Flipchartmarker XXL Keilspitze 3-6 mm in Schwarz, Rot, Grün und Blau

1 Cutter und 1 Edelstahl Schere mit Kunststoffgriff, 16 mm

400 Signal-Nadeln, farbig sortiert und 1 Nadelkissen zum Klemmen

4 Klebestifte

1 Kreppband 50 m x 3 cm

Moderationskarten in den Farben Weiss Gelb, Orange, Rot, Grün und Blau

Davon 500 Moderationskarten Rechteck 20,5 x 9,5 cm, farbig sortiert

Davon jeweils 250 farbig sortierte Moderationskarten Kreis Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm und Ø 18,5 cm

Davon 250 Moderationskarten Oval, 11 x 19 cm, farbig sortiert

Davon 20 Moderations-Wolken, 26,5 x 43 cm

960 Klebepunkte, farbig sortiert

1 Teleskop-Zeigestab mit Kugelschreiber

Farbe: silbern

Masse: B 380 x T 195 x H 620 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abschliessbar:
Ja
Material:
Aluminium
Höhe:
620 mm
Gewicht:
10,02 kg
Inhalt:
34 Flipchartmarker, 1 Cutter, 1 Schere, 400 Pinn-Nadeln, 1 Nadelkissen, 4 Klebestifte, 1 Kreppband, 500 Moderationskarten (Rechteck), 750 Moderationskarten (Kreise - versch. Grössen), 250 Moderationskarten (Ovale), 20 Moderationskarten (Wolken), 960 Klebepunkte, 1 Teleskop-Zeigestab
Tiefe:
195 mm
Breite:
380 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 185,37*
€ 229,60*
€ 5,50*
ab € 202,79*
€ 251,19*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 202,77*
€ 251,19*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 209,66*
€ 259,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 320,46*
€ 387,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,31*
€ 460,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,59*
€ 381,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,46*
€ 381,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.