Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6399209 Herst.-Nr.: 6399209 EAN/GTIN: 4002390067676 |
| |
|
| | |
| - Moderatorentrolley MAULpro business, 2923 Teile
- Ausführung des Inhalts des Sets: 30 Flipchartmarker XL; 4 Flipchartmerker XXL; 1 Schere, 1 Cutter, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, 4 Klebestifte, 1 Kreppband, 500 Karten 20,5x9,5 cm; je 250 Karten Durchmesser 9,5 cm, Durchmesser 13,5 cm, Durchmesser 18,5 cm, 11x19 cm; 20 Wolken; 960 Klebepunkte, 1 Tele-Kuli
- Abschließbarer Tolley mit Rollen und arretierbarem Ausziehgriff
- Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem
- 3 stabile Schlösser, 2 Schlüssel
- 2 große Kunststoff-Füße zum Schutz des Trolleybodens und für sicheren Stand
- Material des Behälters: Aluminium
- Größe (B x H x T): 38 x 62,5 x 19,5 cm
- Masse (Gewicht): 10,02 kg
- Farbe: sonstige
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Abschließbarer Tolley mit Rollen und arretierbarem Ausziehgriff. Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. 3 stabile Schlösser, 2 Schlüssel. 2 große Kunststoff-Füße zum Schutz des Trolleybodens und für sicheren Stand | Breite: | 380 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 30 Flipchartmarker XL; 4 Flipchartmerker XXL; 1 Schere, 1 Cutter, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, | Tiefe: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, moderationsbox grundausstattung, moderationsbox, maul moderationskoffer, Markiernadel, Moderationskarten, Moderationszubehör, Moderatorenkarten, Moderatorentafelpapier, Pinnadel, Pinwandpapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,73* | € 229,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 203,10* | € 251,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 202,79* | € 251,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,94* | € 259,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,48* | € 260,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|