Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskoffer Mini UMKM, 1.100-teilig, Kunststoff, 345 x 310 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164830
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMKM
EAN/GTIN:
     4016946186506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer

Für den gelegentlichen Einsatz auf Präsentationen oder in Besprechungen sind Sie mit dem Franken Moderationskoffer Mini UMKM in den Massen 345 x 310 x 60 Millimeter komfortabel ausgestattet. Mit 1.100 Teilen im Koffer aus Kunststoff gestalten Sie abwechslungsreiche und anschauliche Moderationen.
Im praktischen Kunststoffkoffer sind klassische Moderationsmaterialien für den Einsatz in kleineren Arbeitsgruppen versammelt. Dazu gehören Rechtecke und Kreise aus Karton genauso wie Markierungspunkte, Flipchart-Marker in vier Farben, eine Schere, Pinnwandnadeln und ein praktischer Laserpointer mit integriertem Kugelschreiber. Mit diesen Moderationsmaterialien können Sie jede kleinere Präsentation anschaulich und lebendig aufwerten. Mit seinem geringen Gewicht von 1,5 kg lässt sich der Moderationskoffer einfach mitführen und nimmt auch in der zwischenzeitlichen Aufbewahrung nicht zu viel Platz ein. Für den Gebrauch in mehreren Abteilungen empfehlen wir die Bestellung mehrerer Franken Moderationskoffer Mini UMKM zum Schäfer Shop Vorzugspreis ab drei Koffern.
Weitere Details:

  • Handlicher Kunststoff-Moderationskoffer mit 1.100 Teilen
  • 150 Rechteckkarten 95 x 205 mm, 150 Kreise Ø 140 mm, 480 Markierungspunkte in Rot, Grün, Gelb und Blau
  • Inklusive 10 Flipchart-Marker (2 x Schwarz, 2 x Rot, 2 x Blau, 2 x Grün)
  • Mit Papierschere und 200 Pinnadeln
  • Inklusive Laserpointer mit integriertem Kugelschreiber
  • Gewicht: ca. 1,5 kg
  • Masse: ca. B 345 x T 310 x H 60 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abschliessbar:
Nein
Material:
Kunststoff
Höhe:
60 mm
Inhalt:
150 Moderationskarten (Rechteck), 150 Moderationskarten (Kreise), 480 Markierungspunkte, 10 Flipchart-Marker, 200 Pinn-Nadeln, 1 Papierschere, 1 Laserpointer
Tiefe:
310 mm
Breite:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken, moderationsbox, kunststoff-koffer blau, 164830, 164830-SW81, Moderationsset, Moderationsstarterset, Medienkoffer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 5,95*
ab € 44,88*
€ 58,99*
€ 5,50*
ab € 43,38*
€ 59,00*
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 44,96*
€ 59,03*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 48,95*
€ 64,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 80,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMK
ab € 97,35*
Ähnlich
Franken
UHMMK
ab € 307,77*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 139,17*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 116,84*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 128,55*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 125,02*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 208,30*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 141,90*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,14*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 188,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.