Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild mit gestanztem Loch, 35x53 mm, 3000 Schilder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164129
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ANH10261S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschilder
hängeschilder

Mit diesen Anhängern können Sie schnell und anschaulich Ihre Produkte auszeichnen.

  • blanko
  • mit gestanztem Loch
  • A4-Format, weiss
  • Spezialkarton 190 g (Ink und Laser)
  • 100 A4-Bogen = 4900 Schilder
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
3000
Stück/Paket:
3000
Masse:
35 x 53 mm
Material:
Karton
Anzahl:
3000
Breite:
35 mm
Länge:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: 164129, 164129-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Aufkleber (Gebotsschild)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,13*
€ 60,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 57,76*
€ 75,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,43*
€ 85,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.