Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-163970 Herst.-Nr.: 4220 EAN/GTIN: 4008705042208 |
| | |
|
| | |
| - TÜV SÜD zertifizierte Etiketten garantieren störungsfreien Druck
- Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung
- Extrem stark haftend, temperaturbeständig von -40 bis +150 -°C
- Für monochrome Laserdrucker und Kopierer
- Format: 25 x 10 mm
- DIN A4
- 25 Bogen/Paket
- 4725 Etiketten
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Stück pro Paket: | 4725 | Geeignet für: | Bauteilekennzeichnung | Hersteller-Nr.: | 4220 | Typ Etiketten: | Typenschild-Etiketten | Bogen/Paket: | 25 | Haftung: | permanent | Höhe: | 10 mm | Verwendung: | Copier-, Laserdrucker | Ablösbar: | Nein | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten herma, typenschild etiketten, kopieretiketten silber, 163970, 163970-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 18,26* | € 23,70* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 18,32* | € 23,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 18,57* | € 24,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 19,59* | € 25,34* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 31,37* | € 40,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 1,2548* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|