Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-162940 Herst.-Nr.: 3701-10 EAN/GTIN: 4005546301860 |
| | |
|
| | |
| Fahrbarer Tisch mit 3 Böden, ideal für Beamer, Multimedia- oder Tageslichtprojektoren. - 19 mm starke, melaminbeschichtete Böden
- unterer Boden (B 468 x T 413 mm) ist fest eingebaut, der mittlere Boden (B 468 x 413 mm) lässt sich im Abstand von 32 mm in der Höhe verstellen
- obere Platte (B 508 x T 432 mm) ist in der Neigung um 1800 verstellbar
- Rahmen aus stabilem, epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken
- einfache Montage
- Gesamtmasse: ca. B 508 x T 432 x H 882 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Stahl | Höhenverstellbar: | Nein | Tiefe: | 432 mm | Breite: | 508 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, aktenwagen durable grau, av wagen, durable ablagewagen, 162940, 162940-SW81, Tageslichtprojektor, Overheadprojektorwagen, Tageslichtprojektorwagen, Overheadprojektortisch |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 140,15* | € 175,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,70* | € 176,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 144,92* | € 176,41* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 146,60* | € 178,97* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,84* | € 238,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|