Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Wetterfeste Etiketten, 210 x 297 mm, transp. matt, 20 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162567
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SCH10000W 2 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4250510812280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
  • Folienetiketten z. B. für Aussenanwendungen oder bei extremen Temperaturen
  • wasserfest, UV-, öl- und schmutzbeständig
  • temperaturbeständig von -20-° bis +100-° C
  • auf A4-Bögen
  • für Laser- und Thermotransferdrucker geeignet
  • 20 Blatt = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent matt
Ausführung:
strapazierfähig
Stück pro Paket:
20
Eigenmarke:
Select
Ablösbar:
Nein
Masse:
210 x 297 mm
Geeignet für:
Werkstatt, Betrieb
Typ Etiketten:
Wetterfeste Etiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
297 mm
Verwendung:
Thermotransferdrucker
Breite:
210 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 25,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 31,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 1,1445* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.