Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sparset Laminierfolien, 216x303 mm für DIN A4, 80 mic, 500 Stück + 100 Stück GRATIS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162219
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     253916
EAN/GTIN:
     4250510865781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

Mit diesen Laminierfolien PKrleihen Sie Ihren Dokumenten und Unterlagen ein professionelles Aussehen und schützen diese vor PKrschmutzung, vor Feuchtigkeit und auch vor Fälschungen. Geeignet für Urkunden, Ausweise, Hinweisschilder, Speisekarten, Farbausdrucke und Fotos. Die laminierten Dokumente weden durch die Folie stabilisiert und unterliegen bei häufiger Nutzung keinem PKrschleiss. Geeignet für alle handelsüblichen Heisslaminiergeräte.

  • Stärke: 80 mic.
  • 1 PK : 500 + 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent matt
Ausführung:
Hoch- oder Querformat
Beschriftbar:
Ja
Stück pro Paket:
600
Oberfläche:
glänzend
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Material:
Polyester; Polyethylen (PE)
Geeignet für:
Heisslaminiergeräte
Folienstärke:
80 µ
Breite:
216 mm
Länge:
303 mm
Selbstklebend:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 87,52*
€ 113,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 113,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,45*
€ 135,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,69*
€ 132,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,49*
€ 124,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,38*
€ 103,98
pro Paket
1 Paket enthält 600 Stück (ab € 0,14564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.