Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart Pro, Rundfuss flip2use


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-162153
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6370884
EAN/GTIN:
     4002390058537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Multiboard TS 300 - so vielseitig wie Ihre Ideen.[br /]Universell einsetzbar als: Whiteboard, INfoboard, Flipchart, TQM-Board, Moderationstafel und Leinwand

  • Tafel ist Im Hoch- und Querformat einsetzbar sowie einfach drehbar
  • magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Oberfläche der Tafel ist kratzfest und sehr langlebig, 25 Jahre Garantie
  • höhenverstellbar von 1360/1480 mm bis 1780/1900 mm (abhängig von der Formateinstellung)
  • 5 grosse Rollen, einzeln feststellbar
  • mit Ablegeschale für Stifte und Zubehör
  • stabiles Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet
  • Tafel mit Aluminiumrahmen
  • Ablegeschale und Eckpunkte in Grau
  • Masse: ca. B 630 x H 1360 - 1900 mm
  • Gewicht: ca. 18,2 kg
  • Lieferung inklusive 2 Halterungen für Flipchartblock und Ablegeschale
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
1900 mm
Breite Grundgestell:
630 mm
Tafelbreite:
630 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale für Marker
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1360 mm
Anzahl Seitenarme:
0
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Nein
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
silber
Gewicht:
18,2 kg
Material Tafel:
Aluminium
Höhe max.:
1900 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blockhalterung(Flipchart), Flipchart-Blockhalter, Flipchartblock-Halter, Flipchartblockhalter, Whiteboardblockhalter, Schreibtafel, Schultafel, Tellerfüße (Moderatorentafel), schreibtafel maul, tellerfüße (moderatorentafel), flip-chart weiß, 162153, 162153-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 261,00*
€ 318,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,36*
€ 352,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,31*
€ 364,00*
€ 4,95*
ab € 303,16*
€ 367,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 378,74*
€ 451,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,93*
€ 490,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.