Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen VARIMOBIL, Stahlblech, 4 höhenverstellbare Holzböden, bis 250 kg, Tiefe 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157130
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TV1053.7035
EAN/GTIN:
     4045916243239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen traglast 250 kg

Der grosse Etagenwagen VARIMOBIL ist die praktische Lösung für Ihre Werkstatt. Er besteht aus massivem Stahlblech und ist mit Holzböden versehen. Sie erhalten ihn in verschiedenen Tiefen der Ladefläche, die Lieferung erfolgt zerlegt.

Mit dem VARIMOBIL bringen Sie Übersicht und Ordnung in Ihren Arbeitsbereich. Er eignet sich mit seinen 4, jeweils 22 mm starken Echtholzböden und einer grossen Ladefläche zur Zwischenlagerung von Materialien und sorgt für Entlastung der Mitarbeiter. Neben einem praktischen Schiebebügel verfügt er über komfortable Lenkrollen, mit denen Sie ihn komfortabel bewegen. Utensilien bis zu 250 kg Gesamtgewicht transportieren Sie problemlos zum gewünschten Platz.

Gemäss der Norm EN 1757-3 sind beide Lenkrollen des Etagenwagens mit einer Feststellbremse versehen. Der Grundrahmen des robusten Wagens ist aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt, die seine Stabilität erhöhen. Die hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) sorgt für eine schöne Optik.

Die Etagenböden lassen sich im Raster von 50 mm variabel in der Höhe zwischen 250 und 1570 mm verstellen. Somit passt sich der mit 5 Jahren Garantie versehene Etagenwagen VARIMOBIL flexibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse an. Die glatte Holzoberfläche der beidseitig nutzbaren Böden ist schonend zum Lagergut und gleichzeitig korrosionsbeständig und lärmdämpfend.

Weitere Details:

  • Stabiler Grundrahmen, mit Streben verstärkt
  • Mit 4 korrosionsbeständigen, lärmdämpfenden Holzböden
  • Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäss Norm EN 1757-3
  • Bereifung mit TPE-Apparaterollen, Ø 125 mm
  • Mit praktischem Schiebebügel
  • Leichte Steck-Schraubmontage
  • Traglast gesamt: bis zu 250 kg
  • Traglast pro Etagenboden: max. 100 kg bei gleichmässiger Lastverteilung
  • Verstellbereich Etagenhöhe: 250'“1570 mm, im Raster von 50 mm
  • Material Gestell: jeweils pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Material Etagenböden: jeweils Echtholz mit glatten Holzfaserplatten, 22 mm stark
  • Farbe: jeweils Lichtgrau (RAL 7035)
  • Masse Ladefläche: jeweils L 1000 mm
  • Gesamtmasse: jeweils B 1000 x H 1650 mm
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Erhältlich mit verschiedenen Tiefen der Ladefläche
  • Garantie: jeweils 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
lichtgrau RAL 7035
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Bereifung:
TPE-Bereifung
Rollendurchmesser:
125 mm
Griffhöhe:
1020 mm
Länge Ladefläche:
1000 mm
Anzahl Etagen:
4 Stk
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Breite Ladefläche:
500 mm
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenlänge:
700 mm
Material Ladefläche:
Spanplatte
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
1000 mm
Aussenhöhe:
1650 mm
Tragkraft pro Ladefläche:
100 kg
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
52 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen lichtgrau, 157130, 157130-SW81, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 517,80*
€ 600,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 516,51*
€ 600,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,46*
€ 714,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,32*
€ 706,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,17*
€ 654,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,51*
€ 614,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.