Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kaktus, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-15652
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     490269,SILBER
EAN/GTIN:
     4021224939101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dank bester Verarbeitung und grossem Standfuss ist der Garderobenständer -»Kaktus-« besonders stabil. Er ist aus pulverbeschichtetem Stal gefertigt. Ausgestattet ist der Ständer mit acht klug verteilten Garderobenhaken für jede Menge Jacken und Mäntel.

  • Material: Stahl, pulverbeschichtet in Alusilber
  • Höhe: 1840 mm
  • Durchmesser: 390 mm
  • Gewicht: 5,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; alusilber
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1840 mm
Durchmesser:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer 8 haken alusilber, garderobenständer, garderobenständer 8 haken, 15652, 15652-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 110,65*
€ 140,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 172,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.