Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-/Steckwand-Sortiment, 2 Trennwände, 7 Steckwände, für Serie Verso, für Fronthöhe Schublade 100/125 mm, H 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155989
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926804.51
EAN/GTIN:
     4049751628794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Dieses Trenn-/Steckwand-Sortiment besteht aus zwei Trennwänden und sieben Steckwänden. Das Trenn-/Steckwand-Sortiment ist speziell für Bänke und Schränke der Serie Verso.
Mit diesem Trenn-/Steckwand-Sortiment können Sie Schubladen einfach unterteilen. Die aus verzinktem Stahlblech gefertigten Trenn- und Steckwände sind geräuscharmer durch ihre Kunststoffhalter und geeignet für alle Systemwerkbänke, Kastenwerkbänke und Schubladenschränke der Serie Verso, die eine Breite von 650 mm und eine Tiefe von 650 mm haben. Dabei lassen sich alle Trenn- und Steckwände auch beschriften. Das passende Beschriftungsset finden Sie im Zubehör der Serie Verso. Geliefert werden zwei Trennwände und sieben Steckwände.
Weitere Details:

  • zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
  • aus verzinktem Stahlblech
  • optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
  • Geräuscharm durch Kunststoffhalter
  • für Systemwerkbänke, Kastenwerkbänke und Schubladenschränke Serie "Verso" mit den Schrankmassen: Breite 650 x Tiefe 650 mm
  • Anzahl Trennwände: 2 Stück
  • Anzahl Steckwände: 7 Stück
Weitere Informationen:
Höhe der Steckwände in mm:
77
System:
Verso
Fronthöhe der Schublade in mm:
100/125
Tiefe:
650 mm
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, 155989, 155989-SW81, Werkbank Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,08*
€ 53,70*
24 Tage
29
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 62,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 66,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.