Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid SuperStrong Heftklammern 73/12, heftet von 40 bis 70 Blatt, 5.000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155755
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24890800
EAN/GTIN:
     7313468908003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer

Diese Heftklammern Rapid SuperStrong 73/12 sind speziell für die Rapid HD31 Heftzange entwickelt worden. Mit den Rapid SuperStrong Heftklammern 73/12 heften Sie von 40 bis 70 Blatt.
Mit diesen praktischen Rapid SuperStrong Heftklammern lassen sich 40 bis 70 Blatt gleichzeitig heften. Pro Schachtel sind 5.000 Rapid SuperStrong Heftklammern enthalten, die mit einem roten Symbol markiert sind. So lässt sich die Kategorie schnell und mühelos erkennen. Die Rapid SuperStrong Heftklammern bestehen aus verzinktem extra starkem Draht und haben eine Schenkellänge von 12 mm. Die Enden sind besonders scharf, so dass sie für beste Durchdringung des Materials sorgen.
Weitere Details:

  • Für die Rapid HD31 Heftzange
  • Zum Heften von 40 bis zu 70 Blatt (80 g/m-²)
  • Rotes Symbol zur Hervorhebung der Kategorie SUPER STRONG
  • Verzinkter extra starker Draht für beste Heftleistung
  • Scharfe Enden für beste Durchdringung des Papiers
  • Schenkellänge: 12 mm
  • 5.000 Stück in Schachtel
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Stück pro Paket:
5000
Heftleistung:
70 Blatt
Material:
Stahl, verzinkt
Typ Heftklammern:
73/12
Breite:
12 mm
Länge:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, rapid tackerklammern 53/12, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, 155755, 155755-SW81, Heftklammern, Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner, Büro), Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner), Klammeraffe, Entklammerer (Büro), Heftklammer-Entferner (Büro), Klammeraffe (Büro)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,50*
€ 19,52*
€ 5,50*
ab € 12,81*
€ 19,52*
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 14,18*
€ 20,55*
€ 8,95*
ab € 14,97*
€ 22,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 45,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,32*
€ 53,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,54*
€ 53,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,82*
€ 50,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,67*
€ 49,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24890400
ab € 12,06*
Zubehör
Rapid
24890300
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.