Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 12 mm PAC Klebesticks, 12 x 190 mm, crème, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155750
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302791
EAN/GTIN:
     3221633027913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

Die Rapid 12 mm PAC Klebesticks sind 12 x 190 mm gross und cremefarben. Geliefert werden die Rapid 12 mm PAC Klebesticks in einer Box zu 10 kg.
Die 12 mm Klebesticks kleben auf zahlreichen Oberflächen und sind perfekt für den Einsatz in professionellen und industriellen Anwendungen. Geliefert werden die Sticks in einer 10 kg Boxverpackung. Dabei sind die Klebesticks von Rapid 12 x 190 mm gross und cremefarben. Die Verarbeitungstemperatur liegt bei 170 bis 190-° C und der Schmelzpunkt kommt auf 101 bis 109-° C. Die Klebesticks sind geeignet für die Klebepistolen EG212, EG250, CG270, EG280, BGX300, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360.
Weitere Details:

  • Ideal für professionelle und industrielle Anwendungen
  • ø: 12 x 190 mm
  • Verarbeitungstemperatur: 170 '“ 190-° C
  • Schmelzpunkt: 101 '“ 109-° C
  • Offenzeit: 8 Sek.
  • Abbindezeit: 3 Sek.
  • Für EG212, EG250, CG270, EG280, BGX300, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360, EG380.
  • 10 kg, in Boxverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Geeignet für:
Industriebedarf
Inhalt:
10000 g
Nachfüllbar:
Nein
Ablösbar:
Nein
Breite:
12 mm
Lösungsmittelfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 155750, 155750-SW81, Klebstoff, Kleber, Klebestift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 146,72*
€ 178,47*
€ 4,95*
ab € 162,51*
€ 194,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 162,77*
€ 194,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
40302777
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.