| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2261534 Herst.-Nr.: 40302777 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verpackungseinheit = 1 kg Handelsname = PRO+ Produktform = Stick Aushärtungszeit = < 5 s
Die Rapid 12 mm Durchmesser Mehrzweckleimstifte bieten eine hochwertige Verbindung dank ihres hohen Harzniveaus und sind perfekt für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen.Abmessungen der Stange: 190 mm lang x 12 mm Durchmesser Verwendung für Holz und Derivate, Kunststoff, Kabel und Glas Die Anwendungstemperatur liegt zwischen 170 und 190 °C. Der Enthärtungspunkt liegt zwischen 80 und 96 °C. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit: | 1 kg | Handelsname: | PRO+ | Produktform: | Stick | Aushärtungszeit: | < 5 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 2261534, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Rapid, 40302777, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,94* | € 19,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,81* | € 19,63* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 15,71* | € 20,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,43* | € 21,33* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 16,28* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 16,28* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|