Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Projahn ECOBlue, mit Rollen, 400 kg Lastkraft, 6 Schubfächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155674
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4901-50
EAN/GTIN:
     4000146018897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen

Der Werkstattwagen Projahn ECOBlue hat sechs Schubfächer und ist dank seiner Rollen fahrbar. Insgesamt ist der Werkstattwagen Projahn ECOBlue mit 400 kg belastbar.
Der praktische Werkstattwagen Projahn ECOBlue vereint hohe Funktionalität und gute Qualität zu einem fairen Preis. Der Werkstattwagen bietet sechs Schubfächer und hat zwei feststehende und zwei lenkbare Kunststoffrollen. Zudem ist eine Roll- und Drehbremse angebracht, die das Wegrollen verhindert. Der Werkstattwagen Projahn ECOBlue weist dabei eine hervorragende Stabilität und Verwindungssteifigkeit auf. Ausgestattet mit einem Zentral-Sicherheits-Stoppsystem, ist eine Zentralverriegelung mit Zylinderschloss angebracht. Die Schubfächer können auf Wunsch mit drei PRO Form-Werkzeugeinlagen bestückt werden. Verschieben lässt sich der ökonomische Profi-Werkstattwagen mit einem Handgriff, der auf der Seite angebracht ist. Das Produkt besteht aus 0,8 mm pulverbeschichtetem Stahlblech und ist 1.010 mm hoch und 678 mm breit. Die einzelnen Schubladen lassen sich auf 35 kg belasten, die Gesamtbelastbarkeit liegt bei 400 kg. Der 50 kg schwere blaue Profi-Werkstattwagen Projahn ECOBlue bringt mehr Ordnung in die Werkstatt.
Weitere Details:

  • 6 Schubfächer
  • Höhe Schubfächer: 3 x 75 mm, 3 x 154 mm
  • Rollen: 2 x feststehend, 2 x lenkbar aus Kunststoff
  • Rollenabmessungen: Ø 127 x 32 mm
  • Belastbarkeit pro Schubfach: 35 kg
  • Belastbarkeit insgesamt: 400 kg
  • Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Materialstärke: 0,8 mm
  • Farbe: Blau
  • Masse: 1.010 x 678 x 459 mm
  • Gewicht: 50 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Traglast Schublade:
35 kg
Verschliessbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
6
Höhe:
1010 mm
Gewicht:
46.5 kg
Traglast gesamt:
400 kg
Tiefe:
459 mm
Breite:
678 mm
Weitere Suchbegriffe: 155674, 155674-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,97*
€ 344,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,99*
€ 440,19*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 389,18*
€ 443,15*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 388,06*
€ 443,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 586,03*
€ 659,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,49*
€ 784,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,07*
€ 770,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,78*
€ 744,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,02*
€ 727,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,03*
€ 697,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.