Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank TYP 8000-1, B 1000 x T 700 x H 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155057
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-107R4S.12
EAN/GTIN:
     4040376109842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Querstrebe (unten hinten)

  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt
  • Gestell: Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe
  • Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte
  • Griffleisten komplett integriert
  • Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
  • Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010)
  • Flächenlast: max. 1.250 kg
  • Lieferung: komplett montiert
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buchenholz
Breite Unterbau:
995 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
1000 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Masse B x T x H:
1000 x 700 x 840 mm
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
System:
8000
Gewicht:
40 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe Unterbau:
650 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 155057, 155057-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,94*
€ 335,94*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,41*
€ 335,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,55*
€ 338,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,31*
€ 341,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 398,73*
€ 468,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,49*
€ 551,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 55,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.