Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Werkbankwagen mit 4 Schubladen, 2 x Lochmodulplatte, 1 x Schlitzmodulplatte, 1250x700x1990mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154423
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4308L2S1 RAL 5010/7035 ENZIANBLA
EAN/GTIN:
     4250448510517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Werkstattwagen
  • Schiebegriff aus Stahlrohr, ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Masse Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm
  • Pulverbeschichtung: Gestell und Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035)
  • Tragkraft: 500 kg
  • 4 Schubladen
  • 2 Lochmodulplatten und 1 Schlitzmodulplatte
  • Innenmasse Schubladen: B 410 x T 640 x H 160/100/100/85 mm
  • Masse Modulplatte: B 1000 x 1040 (3 x Module a 350 mm H)
Weitere Informationen:
Griff:
Schiebegriff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
1 Stk
Anzahl Schubladen:
4
Breite Unterbau:
1250.0 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1990 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Ja
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Tiefe:
700 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
640 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Winkelstahl
Anzahl Schlitzplatten:
1 Stk.
Tragkraft:
500 kg
Schubladenbreite innen:
410 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
116,5 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
200 mm
Material Gestell:
Stahl
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
Kastenform
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
50 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Breite Bockrollen:
50 mm
Auszugssperre:
Ja
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Anzahl Lochplatten:
2 Stk.
Breite Arbeitsplatte:
1150 mm
Anzahl Tragsäulen:
2 Stk.
Farbe:
Lichtgrau; enzianblau RAL 5010
Schubladenhöhe aussen:
1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm
Zentralverriegelung:
ja
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Selbsteinzug:
Nein
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Räder:
blaugrau
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Tiefe Unterbau:
700.0 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Breite:
1250 mm
Traglast Schublade:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen rollcart, werkstattwagen, werkzeugwagen ral5010, 154423, 154423-SW81, Werkbänke, Werkbank, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.001,56*
€ 1.119,26*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,17*
€ 1.157,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.252,86*
€ 1.388,06*
19 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.660,80*
€ 1.813,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,06*
€ 1.651,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,73*
€ 1.634,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,33*
€ 1.570,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,90*
€ 1.530,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,86*
€ 1.490,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
880052
ab € 98,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.