Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, schräg, 1400 x 896 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153912
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     3-431-1
EAN/GTIN:
     7340060400956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
  • einheiltiche Höhe: 896 mm
  • Farbe: Enzianblau (RAL 5010)
Weitere Informationen:
Höhe:
1400 mm
Breite:
896 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte enzianblau, lochplatte, wfi lochplatte, 153912, 153912-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 164,12*
€ 207,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 206,20*
€ 255,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.