Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter, Kunststoff, fahrbar, 340 l, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153777
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     E968T GELB RAL 1023
EAN/GTIN:
     4250677904118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne

Die Wagen können in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. In Hotels oder Wäschereien genauso wie in Industrie oder Handwerk. Sie eignen sich für den Transport von Pulver, Granulaten, Fertigteilen u.v.a.m. Glatte Wände sorgen für eine einfache Reinigung. Ecken und Kanten sind abgerundet. Behälter gleicher Grösse sind ineinander stapelbar. Lose Auflagedeckel sorgen für Staubschutz. Im Rotationsinterverfahren hergestellt. Der Boden ist mit einer Sperrholzplatte verstärkt.

  • Material: 1A-HDP
  • Temperaturbeständig von -40-° C bis +80-° C


Für Flüssigkeiten nicht geeignet !

  • Inhalt: 340 l
  • Aussenmasse (mit Rädern) oben: L 990 x B 686 x H 745 mm
  • Aussenmasse unten: L 908 x B 608 mm
  • Innenmasse oben: L 900 x B 600 x H 610 mm
  • Innenmasse unten: L 855 x B 545 mm
  • mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Ø 100 mm)


Deckel (separat bestellen - siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Volumen:
340 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Einfahrbreite Schmalseite:
230 mm
Aussenhöhe:
711 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Unterfahrhöhe:
130 mm
Ausstattung:
Deckel
Leitfähig:
Nein
Höhe:
745 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
340 l
Farbe:
gelb
Ausführung:
Rollbehälter
Fahrbar:
Ja
Innenbreite:
610 mm
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
900 x 600 x 610 mm
Tiefe:
686 mm
Einfahrbreite Längsseite:
450 mm
Aussenlänge:
991 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
686 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
914 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
150 kg
Innenhöhe:
610 mm
Gewicht:
14,3 kg
Unterbau:
Rollen
Breite:
990 mm
Weitere Suchbegriffe: rechteckbehälter 340 liter, rechteck behälter, 153777, 153777-SW81, Grossbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,10*
€ 292,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,91*
€ 294,21*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 253,33*
€ 296,04*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,80*
€ 305,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 428,47*
€ 487,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,83*
€ 580,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,80*
€ 550,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,47*
€ 509,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3135-BL
ab € 87,88*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3135-GE
ab € 88,40*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3135-GRU
ab € 87,75*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3135-RO
ab € 88,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.