Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkartons, mit Motiv „Weihnachtsschlitten“, bis 30 kg, Außenmaße 306 x 221 x 150 mm, Feinwellpappe, weiß-braun, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153119
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055453003685
Suchbegriffe:
Geschenkverpackungen
Geschenkverpackung

Diese Versandkartons eignen sich ideal, um Weihnachtsgeschenke auf dem Postweg zu überreichen oder sie passend zu verpacken. Sie wurden aus robuster Fein-Wellpappe des Typs B 1,3 w gefertigt und besitzen eine theoretische Tragkraft von bis zu 30 kg.

Sie erhalten diese weihnachtlichen Versandkartons zu jeweils 20 Stück. Entscheiden Sie sich dabei zwischen unterschiedlichen, optisch ansprechenden Weihnachtsmotiven.

Wählen Sie bei den Motiven zudem zwischen Ausführungen mit den Aussenmassen von 306 x 221 x 150 mm und den Innenmassen von 300 x 215 x 140 mm oder Varianten mit den Aussenmassen von 406 x 306 x 210 mm und den Innenmassen von 400 x 300 x 200 mm.

Von den Motiven abgesehen, sind die Faltkartons aussenseitig in Weiss und innenseitig in Braun gehalten.

Ausführung:

  • 20 hochwertige Faltkartons
    • ideal für den Versand und die Verpackung von Weihnachtspräsenten
  • Jeweils mit einer theoretischen Tragkraft von bis zu 30 kg

Varianten:

  • Wahlweise bedruckt mit verschiedenen, attraktiven und lustigen Weihnachtsmotiven
  • Jeweils wahlweise
    • mit den Aussenmassen von 306 x 221 x 150 mm und den Innenmassen von 300 x 215 x 140 mm
    • mit den Aussenmassen von 406 x 306 x 210 mm und den Innenmassen von 400 x 300 x 200 mm

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabile Fein-Wellpappe des Typs B 1,3 w
  • Farbe aussen: jeweils weiss
  • Farbe innen: jeweils braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.