Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelhaken L 170 mm, 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152610
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-777-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelhaken
bügelhaken
  • Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • Breite: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 170 mm
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.32 kg
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 152610, 152610-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 33,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 40,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.