Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelhaken L 170 mm, 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152610
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-777-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelhaken
wfi bügelhaken
bügelhaken
  • Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • Breite: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 170 mm
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.32 kg
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 152610, 152610-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 32,61*
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 40,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.