Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 50-µ,, 80 mm x 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152552
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_SF50-80
EAN/GTIN:
     4055453003371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 80 mm x 500 m 50 mµ
folienschlauch

Die flexibel einsetzbare, robuste LDPE-Schlauchfolie 50-µ ist ideal für das professionelle Verpacken bei wechselnden Längenanforderungen
Verarbeitung auf allen handelsüblichen Folien-Schweissgeräten möglich
ideal bei wechselnden Längen
einfach und schnell zu Verschliessen mittels Schweissgeräten oder Drilldrähten
stabile, seitliche Schweissnähte
schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
transparent zur effektiven Produktpräsentation und leichten Identifikation des Inhalts
Sonderanfertigungen auf Wunsch (Grösse, Stärke, Material, individueller Aufdruck)
100% Hochdruck-Polyethylen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
80 mm
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
null
Vorgedehnt:
Nein
Bahnenware:
Ja
Stoss- und Polsterschutz:
Ja
Rollenlänge:
500 m
Folienstärke:
50 µ
Typ:
Maschinenstretchfolie
Länge:
500000 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, 152552, 152552-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,37*
€ 66,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 50,24*
€ 66,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,08*
€ 78,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,34*
€ 75,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,54*
€ 72,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,31*
€ 69,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,96*
€ 66,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,24*
€ 59,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,10048* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.