Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 100-µ, 220 x 320 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152445
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-100465
EAN/GTIN:
     4055453002961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
  • transparente LDPE-Folie
  • lebensmittelecht
  • schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • vielseitig verwendbar: zur Aufbewahrung, Lagerung, Ordnung, Präsentation, Sortierung u.v.m.
  • ideal für schwere, lose Artikel
  • in zahlreichen Formaten verfügbar
  • Verschlussmöglichkeiten: Schweissen, Kleben oder Klammern
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 220 x 320 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 152445, 152445-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,92*
€ 131,60*
€ 4,95*
ab € 111,05*
€ 135,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,60*
€ 156,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,24*
€ 154,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,05*
€ 150,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,24*
€ 145,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,92*
€ 128,42
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.