Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 100-µ, 220 x 320 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152445
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-100465
EAN/GTIN:
     4055453002961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
  • transparente LDPE-Folie
  • lebensmittelecht
  • schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • vielseitig verwendbar: zur Aufbewahrung, Lagerung, Ordnung, Präsentation, Sortierung u.v.m.
  • ideal für schwere, lose Artikel
  • in zahlreichen Formaten verfügbar
  • Verschlussmöglichkeiten: Schweissen, Kleben oder Klammern
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 220 x 320 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 152445, 152445-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 108,31*
€ 133,91*
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 133,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,91*
€ 159,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,00*
€ 157,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,54*
€ 149,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,38*
€ 144,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,31*
€ 128,89
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10831* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.