Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie, B 500 mm x L 250 m, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152317
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_PE_000500_500_2
EAN/GTIN:
     4055453001667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE-Schaum bietet den optimalen Oberflächenschutz für empfindliche Güter und schützt Kunststoff, Holz, Metall und sonstige hochwertige Lackoberflächen. Auch sehr wirksam gegen Schleif- und Kratzspuren.
Hoch flexibler Polster- und Produktschutz
einfachste Verarbeitung
mehrfache Verwendung möglich
geringes Eigengewicht spart Versandkosten
heisssiegelfähig, zur Herstellung von Beuteln geeignet
Dichte: 200 kg/qm
aus weichem, geschlossenzelligem Polyethylen
Schaumstärke: 1 mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, 152317, 152317-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 149,20*
€ 185,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 150,18*
€ 185,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,02*
€ 220,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,90*
€ 218,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,19*
€ 203,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,50*
€ 189,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,18*
€ 178,71
pro Paket
1 Paket enthält 250 Meter (ab € 0,60072* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.