Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie, B 1000 mm x L 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152316
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_PE_1000_100_2
EAN/GTIN:
     4055453003654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE-Schaum bietet den optimalen Oberflächenschutz für empfindliche Güter und schützt Kunststoff, Holz, Metall und sonstige hochwertige Lackoberflächen. Auch sehr wirksam gegen Schleif- und Kratzspuren.

  • Hoch flexibler Polster- und Produktschutz
  • einfachste Verarbeitung
  • mehrfache Verwendung möglich
  • geringes Eigengewicht spart Versandkosten
  • heisssiegelfähig, zur Herstellung von Beuteln geeignet
  • Dichte: 200 kg/qm
  • aus weichem, geschlossenzelligem Polyethylen
  • VE: 1 Rolle
  • B 1000 mm x L 100/ 250 oder 500 m
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, 152316, 152316-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 108,57*
€ 4,95*
ab € 85,75*
€ 108,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,57*
€ 129,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,93*
€ 127,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,94*
€ 120,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,65*
€ 113,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,97*
€ 102,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8597* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.