Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, für Materialschrank MS Breite 1200 mm, T 458 x H 75 mm, Stahlblech, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151813
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84151813
EAN/GTIN:
     4051273747334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialschrankschublade
Schublade für Materialschrank
schublade für materialschrank

Die 458 mm tiefe und 75 mm hohe Schublade eignet sich als Zubehör für die Materialschränke der MS Serie mit einer Tiefe von 500 mm. Durch die Fertigung aus verzinktem Stahlblech sind die Schubladen äusserst langlebig und robust. Mit einer Tragkraft von bis zu 25 kg je Boden ordnen sie Kleinteile oder andere Arbeitsutensilien.Die silberne Schublade erhalten Sie wahlweise für die Schränke der MS Serie mit einer Breite von 600, 950 oder 1200 mm.

Wichtige Details:

  • Zur individuellen Ausstattung der Materialschränke MS
  • Wahlweise für eine Breite der Schränke von 600, 950 oder 1200 mm erhältlich
  • Traglast: 25 kg
  • Masse: T 458 x H 75 mm
  • Material: Stahlblech, verzinkt
  • Farbe: silber
Weitere Suchbegriffe: 151813, 151813-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Schublade, Auszugsboden, Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,63*
€ 76,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 102,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.