Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST Arbeitsplatzleuchtenset, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151329
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84196129
EAN/GTIN:
     4051273735355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
151329
151329-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

2 x 36 W TC-L mit Lichtgitter silber und weissem Reflektor mit montiertem Befestigungssatz
Verlustarme Vorschaltgeräte induktiv
Inklusive Auslegekonsolen zur Befestigung an den Aufbaustützen
Hellsilber pulverbeschichtet

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 383,58*
€ 458,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 483,12*
€ 566,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,33*
€ 673,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,55*
€ 658,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,02*
€ 637,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,86*
€ 617,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,12*
€ 574,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.