Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST Arbeitsplatzleuchtenset, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151329
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84196129
EAN/GTIN:
     4051273735355
Suchbegriffe:
151329
151329-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

2 x 36 W TC-L mit Lichtgitter silber und weissem Reflektor mit montiertem Befestigungssatz
Verlustarme Vorschaltgeräte induktiv
Inklusive Auslegekonsolen zur Befestigung an den Aufbaustützen
Hellsilber pulverbeschichtet

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 385,11*
€ 459,05*
Frei Haus
ab € 481,08*
€ 566,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,74*
€ 499,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,11*
€ 458,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.