Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 113, blau, PS, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151127
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242300
EAN/GTIN:
     4250510864760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau

Sorgen für Übersicht bei der Aufbewahrung von Kleinteilen in Schäfer-Kästen, Schubladen und Behältern.

  • Masse: H 110 x B 174 x T 274 mm
  • organisieren die Kleinteile in den Lagerkästen
  • helfen, den Raum in Schubladen oder Kästen optimal zu nutzen
  • glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • mit innenliegenden Griffkanten
  • Farbe: blau
  • VE: 10 Stück/Paket
  • Polystyrol (PS)
  • beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht
  • hart und formstabil


Wir produzieren auf Anfrage auch Sondergrössen ab einer Menge von 10.000 Einsatzkästen.

Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 151127, 151127-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Transportkasten, Transportkiste, Kiste, Stapeltransportkasten, Kunststoffkasten, Lagerfixkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 69,76*
€ 86,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 86,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,78*
€ 103,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,69*
€ 94,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,76*
€ 83,01
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.