Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System FR 0 - Einsatzkasten EK 601, blau, 120 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151031
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240391
EAN/GTIN:
     4250510863886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau
  • Aus 2 mm starkem Kunststoff
  • 3 kombinierbare Grössen
  • Höhe: 60 mm


Modell EK 601

  • Masse: 90 x 48 mm
  • Inhalt/Paket: 120
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 151031, 151031-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 126,79*
€ 4,95*
ab € 111,98*
€ 136,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,79*
€ 150,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,65*
€ 145,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,01*
€ 142,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,04*
€ 141,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,81*
€ 123,53
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.