Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 521, 10 Fächer, aus recyceltem Kunststoff, eisengrau, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umweltengel Res. Recycling Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3635-150960
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240375
EAN/GTIN:
     4250510863688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Lagerkasten
Lagerkästen

Machen die Organisation von Kleinteilen in Schubladen, Schränken und Kästen leichter.

  • aus recyceltem Kunststoff, eisengrau
  • unterteilbar
  • optimale Raumausnutzung durch unterschiedliche Kästen-Grössen
  • Masse: H 115 x B 162 x T 508 mm
  • 10 Fächer
  • VE: 20 Stück
  • geeignet fur Regaltiefe 500 mm
  • 6 Kasten/Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 91,13*
€ 111,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 150,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,48*
€ 179,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,11*
€ 175,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,14*
€ 171,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,94*
€ 170,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,25*
€ 147,86
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 6,2125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.