Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 6081, PP, blau, 40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150816
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240269
EAN/GTIN:
     4250510863435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schäfer shop einsatzkasten
einsatzkasten

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind individuell anwendbar.
Sie suchen eine robuste und formstabile Unterteilung für Ihre Behälter im Euro-Mass die so individuell sein soll, wie Ihr Betrieb Dann sind die Einsatzkästen genau das Richtige. Wählen Sie aus 7 verschiedenen Grössen aus und setzten Sie sich Ihren Wunsch-Einsatz zusammen.

  • Aussenmasse: 80 x 140 x 179 mm


Unterteilung 1/8

  • Behälter 600 x 400 mm (Grundmass): Typ EK 6081
  • Farbe: blau
  • Polypropylen (PP)
  • unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
  • hart und formstabil
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
null
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
179 mm
Modell:
EK 6081
Aussenbreite:
140 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
null °C
Aussenhöhe:
80 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
null °C
Stück/Paket:
null
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturformbeständigkeit:
-20 bis +100 °C
Leitfähig:
Nein
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: 150816, 150816-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kiste, Transportkiste, Stapeltransportkasten, Transportkasten, Kasten, Lagerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 188,59*
€ 4,95*
ab € 164,87*
€ 194,25*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.