Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 113, PS, blau, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150799
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240262
EAN/GTIN:
     4250510863367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind individuell anwendbar.

Sie suchen eine robuste und formstabile Unterteilung für Ihre Behälter im Euro-Mass die so individuell sein soll, wie Ihr Betrieb Dann sind die Einsatzkästen genau das Richtige.

Aussenmasse: 110 x 174 x 274 mm

Unterteilung 1/4

Behälter 600 x 400 mm (Grundmass): Typ EK 113

Polystyrol (PS)

beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht

hart und formstabil

Farbe: Blau

VE: 20 Stück

Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
null
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
274 mm
Modell:
EK 113
Aussenbreite:
174 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
null °C
Aussenhöhe:
110 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
null °C
Stück/Paket:
null
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +55 °C
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
Jun 78 kg
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 150799, 150799-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 130,72*
€ 157,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 157,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.