Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 6022 L, PP, blau, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150796
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240259
EAN/GTIN:
     4250510937723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind individuell anwendbar.
Sie suchen eine robuste und formstabile Unterteilung für Ihre Behälter im Euro-Mass die so individuell sein soll, wie Ihr Betrieb Dann sind die Einsatzkästen genau das Richtige. Wählen Sie aus 7 verschiedenen Grössen aus und setzten Sie sich Ihren Wunsch-Einsatz zusammen.

  • Aussenmasse: H 150 x B 179 x T 558 mm


Unterteilung 1/2 längs

  • Behälter 600 x 400 mm (Grundmass): Typ EK 6022 L
  • Farbe: blau
  • Polypropylen (PP)
  • unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
  • hart und formstabil
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
null
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
558 mm
Modell:
EK 6022 L
Aussenbreite:
179 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
null °C
Aussenhöhe:
150 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
null °C
Stück/Paket:
null
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturformbeständigkeit:
-20 bis +100 °C
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
Jul 32 kg
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 150796, 150796-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kiste, Transportkasten, Transportkiste, Lagerfixkasten, Behälter, Lagerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 126,37*
€ 151,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 151,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.