Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkiste, Leichtmetall, Gefahrgutzulassung, 73 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150670
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     210158913
EAN/GTIN:
     4260257922159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukiste
Metallkiste
Stapelbehälter
stapelbehälter

Die Leichtmetall-Gefahrenstoffkisten Zulassung "UN 4B" bietet umfassenden Schutz!
In drei verschiedenen Grössen erhältlich, sind die Kisten für Güter mittlerer Gefahr geeignet. Sie sind robust sowie kratzfest und werden mit einem Hebelspannverschluss gesichert. Die Kisten lassen sich problemlos stapeln und somit platzsparend einsetzen. Seitliche Tragegriffe sorgen zudem für ein optimales Handling.
73 Liter

  • Aussenmasse: 588 L x 388 B x 410 H
  • Innenmasse: 553 L x 353 B x 380 H


156 Liter

  • Aussenmasse: 788 L x 588 B x 410 H
  • Innenmasse: 753 L x 553 B x 380 H


239 Liter

  • Aussenmasse: 788 L x 588 B x 610 H
  • Innenmasse: 753 x 553 B x 580 H
  • für gefährliche feste Güter der Verpackungsgruppe II: mittlere Gefahr, Kennzeichen Y
  • robustes und kratzfestes Aussenmaterial
  • max. Tragkraftgewicht brutto
  • Aussenverpackung mit Säcken aus Kunststoff als Innenverpackung
  • Hebelspannverschluss mit Aufspring-Sicherheitsschnäpper
  • 2 Federfallgriffe an den Stirnseiten
  • problemlos stapelbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Volumen:
73 l
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
410 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
gerade
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Ja
Höhe:
410 mm
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
73 l
Länge:
588 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
Gefahrstoffgeeignet
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
353 mm
Deckel:
Ja; Klappdeckel
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
588 mm
Aussenbreite:
388 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
553 mm
Material:
Leichtmetall
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
380 mm
Tragkraft:
56 kg
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Serie:
A 1589/73
Breite:
388 mm
Weitere Suchbegriffe: 150670, 150670-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 169,54*
€ 200,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 229,30*
€ 267,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.