Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Multitable, manuell höhenPKrstellbar, Quadrat, T-Fuss B 800 x T 800 x H 708-1118 mm, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150585
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240244
EAN/GTIN:
     4250510937655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Sie suchen nach einem Zugewinn für Ihre Einrichtung Mehrwert in vielerlei Hinsicht bewirkt die quadratische Tischform. Warum Weil sie als platzsparende Ergänzung flexibel eingesetzt werden kann, bspw. als PKrbindung zwischen vorhandenen Schreibtischen. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz PKrsehen ist, setzen Sie auf ein zuPKrlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Lichtgrau ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium. Ein stabiler Halt '“ dafür bürgt das pulPKrbeschichtete Stahlblech-Gestell in T-Fuss-Form mit Rollen. 708 bis 1118 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die einstufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs Multitable manuell per Kurbel variieren. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahlblech
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Per Kurbel einstufig manuell höhenPKrstellbar
  • Rollen

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 68 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 800 x 800 x 708-1118 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Höhenverstellung:
manuell
Bodenausgleich:
Nein
Höhe von:
708 mm
Belastbarkeit dynamisch:
68 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
13 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
lichtgrau
Belastbarkeit statisch:
90 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1118 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Rollen
Gattung:
708
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 150585, 150585-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 338,54*
€ 409,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 408,26*
€ 493,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,12*
€ 586,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,02*
€ 578,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,26*
€ 485,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.