Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialbehälter, mit Alurahmen, rund, 80 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150135
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     SP1080
EAN/GTIN:
     4250677903227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter 80l
stapelbehälter
stapelbehälter h400mm

Diese robusten, konischen, naturfarbenen Spezialbehälter sind universell einsetzbar und weisen durch den eingespritzten Alurohrrahmen eine sehr hohe Verwindungssteife auf. Das Material und die speziellen Bodenausbildungen sorgen für die erforderliche Stabilität, passende Rollpaletten (separat bestellen) machen mobil.

  • Material: PE-LD
  • Temperaturbeständig von -40 bis +80-° C
  • Inhalt: ca. 80 Liter
  • Masse: aussen ø 650/500 x H 400 mm, innen ø 600/490 x H 380 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Volumen:
80 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
400 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Nein
Aussendurchmesser:
650 mm
Leitfähig:
Nein
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Grossbehälter
Innendurchmesser:
600 mm
Inhalt:
80 l
Farbe:
natur
Ausführung:
mit Alurohrramen
Fahrbar:
optional
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Materialstärke:
5 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
380 mm
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: 150135, 150135-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 108,41*
€ 4,95*
ab € 108,50*
€ 130,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 156,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
R1058
ab € 328,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.