Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl Open Art Junior, ohne Armlehnen, Muldensitz, Netzrücken, orange/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147127
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71430 S14 ORANGE
EAN/GTIN:
     4014296025377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
topstar kinderstuhl
kinderstuhl

Beim Erwerb eines Kinderdrehstuhls sollte man sich fachmännisch informieren. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Kinderdrehstuhl Open Art Junior mit Muldensitz ist die richtige Wahl, um Hausaufgaben unbeschwert zu erledigen.

Der Stuhl besitzt eine 520 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise sehr hohe Ausführung. Diese ist für eine optimale Anpassung an die Körpergrösse stufenlos in der Tiefe und Höhe verstellbar. Einen angenehmen Effekt für den Rücken erzielt die synchrone Federwirkung der Lehne. Die Rückenfläche ist mit einem hochwertigen Netz-Bezug bespannt, welcher ein schwitzhemmendes, trockenes Sitzklima begünstigt.

Alle, die häufig stundenlang am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Über einen Spezial-Kinder-Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Ihr Kind an jedem Schreibtisch optimal sitzt.

Aufgrund der erstklassigen Polsterung mit pflegeleichtem, strapazierfähigem Softex-Bezug sitzt es sich immer gut. Mit einem Fusskreuz aus Polyamid setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 520 mm
  • Rückenlehne höhen- und tiefenverstellbar, stufenlos
  • Leichte Federwirkung
  • Farbe der Rückenfläche: Orange
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Spezial-Kinder-Toplift (Auslösegewicht ab ca. 20 kg)
  • Farbe der Sitzfläche: orange

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Rückenbezug: Netzgewebe (100% Polyester)
  • Sitzbezug: Softex (65% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Viskose)
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
520 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
300 mm
Lordosenstütze:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
orange
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
440 mm
Sitzhöhe bis:
530 mm
Sitztiefe bis:
360 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
orange
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 147127, 147127-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 137,31*
€ 170,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 137,54*
€ 170,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.