Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Klapptisch mit Rollen, Rechteck, Vierkantrohr, B 1200 x T 600 x H 720 mm, Ahorn/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146960
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240214
EAN/GTIN:
     4251898818529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Klapptisch mit den Massen 1200 x 600 (B x T) mm eignet sich perfekt für Seminare, Messen oder sonstige Events mit häufig schwankenden Besucherzahlen. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büroräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung verdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir das Farbdekor in Ahorn. Es erzeugt eine helle, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Ein Gestell in Schwarz fällt ins Auge. Das Vierkantrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Spezial-Klappbeschlag und feststellbaren Rollen ist besonders robust. Zudem noch zügig einklappbar raumsparend zu verstauen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • Vierkantrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulverbeschichtet
  • Gestellbeine Masse: 40 x 25 mm
  • Spezial-Klappbeschlag, feststellbare Rollen

Weitere Details:

  • Masse (B x T x H): 1200 x 600 x 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Vierkantrohr
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1200 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, 120x60cm klapptisch, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbauplatte ahorn, 146960, 146960-SW81, Tisch, Serviertisch, Büromaschinenständer, Kopiererwagen, Telefonständer, Telefonwagen, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
23
€ 4,95*
ab € 172,80*
€ 214,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,60*
€ 266,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.