Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch X, Quadratform, X-Fuss-Gestell, B 500 x T 500 x H 530 mm, desinfektionsmittelbeständig, weiss Feinstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146635
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     732.35 W RAL 9005 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4050558002977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch 80x80
beistell tisch

Der attraktive Beistelltisch X verfügt über ein robustes Gestell aus schwarzem Stahl und eine melaminharzbeschichtete quadratische Platte. Der 530 mm hohe Tisch ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Die Platte des Beistelltisches besteht aus 19 mm dickem Spanholz, das mit einer Melaminharzbeschichtung versehen ist. In drei verschiedenen Farben ist die Platte erhältlich, sodass Sie auch für Ihre Einrichtung ein passendes Modell finden. Das Gestell verfügt über eine schwarze Pulverbeschichtung, die über dem 25 x 25 mm dicken Gestänge angebracht ist.

Da man sich auf den robusten Tisch ohne Weiteres setzen kann, eignet er sich hervorragend als Beisteller für die Konferenzecke im Büro. Hier können Sie auch schwere Bücher oder Getränke abstellen. Die Masse des gesamten Möbelstücks betragen B 500 x L 500 x H 530 mm, selbst wiegt der Tisch 10 kg. Seine maximale Traglast liegt bei 80 kg.

Hinweis: Die Oberflächen des Besprechungstisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Tischplatte:

  • Quadratische Form der Tischplatte
  • Breite x Tiefe: 500 x 500 mm
  • Material: Spanplatte 19 mm (melaminharzbeschichtet)

Tischgestell:

  • Material: Stahl mit
  • Oberfläche: Schwarz pulverbeschichtet
  • Materialstärke: 25 x 25 mm

Weitere Details:

  • äussert stabiler Beistelltisch im einzigartigen Design
  • Kann auch als Sitzgelegenheit verwendet werden
  • Maximale Traglast: 80 kg
  • Aussergewöhnliche Farbdekor-Auswahl
  • Gesamt-Masse: B 500 x T 500 x H 530 mm
  • Gewicht: 10 kg
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch melamin, 146635, 146635-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Büromaschinenständer, Kopiererwagen, Telefonständer, Telefonwagen, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 161,42*
€ 201,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 248,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.