Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Bogen, T-Fuss Rechteckrohr, B 1800 x T 800 x H 650-850 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146531
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240143
EAN/GTIN:
     4251898818444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch

Der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 1800 x T 800 mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert ist eine Wissenschaft für sich. In Kirsche Romana löst der Bogentisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Ein robustes T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter nimmt die Tischplatte auf und rundet in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild ab. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Holen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der Höheneinstellbarkeit mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 3-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Bogen
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 146531, 146531-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 695,36*
€ 814,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 900,89*
€ 1.051,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,42*
€ 1.251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,28*
€ 1.249,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,75*
€ 1.195,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,19*
€ 1.148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,89*
€ 1.072,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.