Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Bogen, T-Fuss Rechteckrohr, B 1800 x T 800 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146502
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240081
EAN/GTIN:
     4251898818369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200 x 800 grau
besprechungstisch

Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der B 1800 x T 800 mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. In Lichtgrau wirkt der Bogentisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und Büromöbeln kombinieren. Das pulverbeschichtete T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl mit Gleiter setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um und vervollständigt in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Über einen Auszug kann das Gestell mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 650 und 850 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, die den Bewegungskomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 6-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Bogen
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 146502, 146502-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 863,93*
€ 997,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.110,54*
€ 1.281,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,32*
€ 1.524,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,32*
€ 1.518,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,29*
€ 1.442,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,54*
€ 1.389,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,54*
€ 1.321,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.