Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Boot, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x H 650-850 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146481
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240074
EAN/GTIN:
     4251898818291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2000 (B) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Kollegial und kooperativ '“ so verläuft eine wahrlich gewinnbringende Besprechungsrunde. Die Gestaltung der Tischplatte ähnelt einer Bootsform und fördert- das Wir-Gefühl in der Gruppe, indem sie mit ihrer geschwungenen Liniengebung-  Nähe und Zusammengehörigkeit erzeugt. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm ABS Kantenumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Wählen Sie die Farbvariante in Kirsche Romana, strahlt der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 650 bis 850 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster variieren. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x H): 2000 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop konferenztisch, 146481, 146481-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 698,83*
€ 814,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 898,96*
€ 1.051,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,42*
€ 1.251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,87*
€ 1.245,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,11*
€ 1.181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,42*
€ 1.136,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,96*
€ 1.069,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.