Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Boot, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x H 650-850 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146471
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240071
EAN/GTIN:
     4251898818253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch buche
besprechungstisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 2000 (B) mm! Kollegial und kooperativ '“ so verläuft eine wahrlich gewinnbringende Besprechungsrunde. Die Gestaltung der Tischplatte ähnelt einer Bootsform und fördert- das Wir-Gefühl in der Gruppe, indem sie mit ihrer geschwungenen Liniengebung-  Nähe und Zusammengehörigkeit erzeugt. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm ABS-Kantenschutz ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert In Buche strahlt der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das pulverbeschichtete T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl mit Gleiter leistet einen einwandfreien Dienst. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Holen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der Höheneinstellung mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop konferenztisch, 146471, 146471-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 697,54*
€ 815,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 901,21*
€ 1.052,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,56*
€ 1.252,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,42*
€ 1.251,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,51*
€ 1.196,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,68*
€ 1.149,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,21*
€ 1.072,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.