Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Oval, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146431
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240055
EAN/GTIN:
     4251898818130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval kirsche
besprechungstisch oval

Die Möblierung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, clever und modern sein. Genau dies vertritt der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 2000 x 1000 (B x T) mm. Ein oval geformter Tisch macht freistehend- gerade in Besprechungsräumen eine besonders gute Figur- '“ kein Wunder, liefert er doch allen Teilnehmern- die Basis für eine gleichberechtigte Gesprächsführung. In Kirsche Romana löst der Ovaltisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Erscheinungsbild ab. Auf seinem robusten T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und standfest. 650 bis 850 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs MODENA FLEX per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster variieren. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 146431, 146431-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 696,77*
€ 815,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 903,28*
€ 1.052,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,56*
€ 1.252,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,42*
€ 1.251,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,57*
€ 1.196,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,73*
€ 1.149,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,28*
€ 1.074,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.